※※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)となります(商品詳細をご確認ください)
信栄物産
信栄物産の コーナーガード・クッション
信栄物産の 平型
トラ柄シート巻き(反射タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11503777
品番
SG-923
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
危険標示・安全保護で施工箇所の多くいる場所に適しています。
用途
危険標示シート
材質
ポリエステルフィルム
幅(mm)
920
厚さ(mm)
0.1
色
黄/黒・反射
タイプ
反射
長さ(m)
3000
接着面
接着剤付