信栄物産
軟質コーナーガード ふつう
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色
黒
注文コード
11503838
品番
NC25-BK
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
寸法a・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
柔らかいので屋内でも屋外でも使用できます。カッター、はさみなどでカットができ、取り付けが簡単です。
用途
コーナーガード
材質
発泡ポリエチレンフォーム
長さ(mm)
900
形状
コーナー
色
黒
寸法a(mm)
25
寸法b(mm)
10
寸法c(mm)
15
接着面
粘着テープ付