信栄物産
信栄物産の トラック保安・安全用品
信栄物産の トラック用タイヤストッパー
タイヤ歯止め 白 2個セット ロープ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11503917
品番
4100W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
安心運転の為の必需品です。軽くて耐久性に優れています。1.2mのロープ付きです。
用途
タイヤ歯止め
材質
廃プラスチック
質量(kg)
3
色
白
寸法H(mm)
140
寸法D(mm)
230
寸法W(mm)
120
ロープ長さ(m)
1.2