MROCAT
MROCATの 避難用品
MROCATの その他避難用品
折りたたみウォーターバッグ10L(5枚セット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
注文コード
11504775
品番
C0096
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
用途
防災用や、キャンプ・釣り・登山などのアウトドアに。
材質
【袋部分】PE+PA+PET(合成プラ)【持ち手】PP
色
透明
容量(L)
10
寸法(幅W×高さH)(mm)
440×360
質量(g/個)
106
注意
※食品用ではございません。