ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
収納BOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5枚)
注文コード
11504809
品番
EE-688
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
他にはない、パステルカラーの収納BOXシリーズ。
用途
収納用
材質
段ボール E段
形状
フタ・身式
色
ブルー
サイズ
L
入数(枚)
5
本体質量(g)
728
内寸法(mm)
388×328×258
数量(個)
パーツ数:3