※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
マニホールド形減圧弁
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
圧力計
圧力計なし
ボディサイズ
(2) 2000
注文コード
11504814
品番
ARM2000-4A2-01
参考基準価格(税別)
¥17,440
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・ボディサイズ・型式
など
174
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
ねじの種類
(-) Rc
付属品
(-) なし(プラグ付)
仕様
(-) 0.7MPa設定(標準)
ボディサイズ
(2) 2000
配管
(A2) 共通IN、本体側OUT
減圧弁連数
4
CADデータダウンロード