画像準備中

ダストボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(5枚) ミント 注文コード11504897 品番EE-699
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

他にはない、パステルカラーのダストBOX。

用途収納用 材質フタ…段ボール E段 身…段ボール B段 形状フタ・身式 ミント 入数(枚)5 本体質量(g)567 内寸法(mm)348×248×600 数量(個)パーツ数:2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする