ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 特殊形状/その他ギフトボックス
ダストボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5枚)
色
イエロー
注文コード
11504906
品番
EE-700
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,898円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
他にはない、パステルカラーのダストBOX。
用途
収納用
材質
フタ…段ボール E段 身…段ボール B段
形状
フタ・身式
色
イエロー
入数(枚)
5
本体質量(g)
567
内寸法(mm)
348×248×600
数量(個)
パーツ数:2