ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
宅送用ギフト箱4cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
材質
段ボール E段
注文コード
11505177
品番
EE-170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。
用途
宅配用
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
クリーム
サイズ
60サイズ
入数(枚)
100
本体質量(g)
68
内寸法(mm)
210×150×40
数量(個)
パーツ数:1