画像準備中

宅送用ギフト箱5cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 材質段ボール 5号段 サイズ60サイズ 注文コード11505238 品番EE-182
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は材質・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。

用途宅配用 材質段ボール 5号段 形状1枚組立式 クリーム サイズ60サイズ 入数(枚)100 本体質量(g)112 内寸法(mm)270×190×50 数量(個)パーツ数:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする