ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
宅送用ギフト箱5cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
材質
段ボール 5号段
サイズ
80サイズ
注文コード
11505265
品番
EE-185
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。
用途
宅配用
材質
段ボール 5号段
形状
1枚組立式
色
クリーム
サイズ
80サイズ
入数(枚)
100
本体質量(g)
162
内寸法(mm)
350×250×50
数量(個)
パーツ数:1