画像準備中

クラフトビール宅配箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚) 注文コード11505439 品番K-1608
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

流通向けに便利なクラフトビール12本用宅配箱。

用途宅配用 材質本体B段 仕切E段 形状A式 クラフト サイズ80サイズ タイプ12本 入数(枚)50 本体質量(g)397 内寸法(mm)285×215×240 数量(個)パーツ数:2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする