ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
和洋酒兼用 お値打ち宅配箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30枚)
注文コード
11505448
品番
K-1609
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
4合瓶細瓶・レギュラーワイン5本用宅配箱。宅配サイズ80cm
用途
宅配用
材質
本体:A段 仕切・首止め:B段
形状
A式
色
クラフト
サイズ
80サイズ
タイプ
5本
入数(枚)
30
本体質量(g)
388
内寸法(mm)
213×210×330
数量(個)
パーツ数:6