※使用例1.

NK-56 肉の宅配箱 ヤマニパッケージ 11505466 NK-56 肉の宅配箱 ヤマニパッケージ 11505466

肉の宅配箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) タイプ2 注文コード11505466 品番NK-56
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

食品を送るのに最適な両面はっ水加工の木目調パッケージ。

用途宅配用 材質段ボール E段 両面はっ水加工 形状1枚組立式 ブラウン サイズ60サイズ タイプ2 入数(枚)100 本体質量(g)158 内寸法(mm)295×215×45 数量(個)パーツ数:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする