※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
肉の宅配箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
タイプ
3
注文コード
11505475
品番
NK-57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
食品を送るのに最適な両面はっ水加工の木目調パッケージ。
用途
宅配用
材質
段ボール E段 両面はっ水加工
形状
1枚組立式
色
ブラウン
サイズ
80サイズ
タイプ
3
入数(枚)
100
本体質量(g)
222
内寸法(mm)
350×250×55
数量(個)
パーツ数:1