ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
片面エコクールA式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
タイプ
1
注文コード
11505509
品番
NK-116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
発泡スチロールに代わる、環境にやさしい断熱保冷段ボール。
用途
宅配用
材質
段ボール A段 内側はっ水加工
形状
1枚組立式
色
ホワイト
サイズ
60サイズ
タイプ
1
入数(枚)
50
本体質量(g)
240
内寸法(mm)
270×200×90
数量(個)
パーツ数:1