ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
片面エコクールA式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
タイプ
2
注文コード
11505518
品番
NK-117
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
発泡スチロールに代わる、環境にやさしい断熱保冷段ボール。
用途
宅配用
材質
段ボール A段 内側はっ水加工
形状
1枚組立式
色
ホワイト
サイズ
80サイズ
タイプ
2
入数(枚)
50
本体質量(g)
347
内寸法(mm)
300×260×100
数量(個)
パーツ数:1