※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
木目宅配箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
11505536
品番
NK-390
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
ナチュラルテイストの木目調宅配箱。底ワンタッチの80サイズです。
用途
宅配用
材質
段ボール E段
形状
底ワンタッチ
入数(枚)
200
本体質量(g)
168
内寸法(mm)
275×205×90
数量(個)
パーツ数:1