※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
黒木目宅配箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
11505561
品番
Nk-441
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
シックな黒木目柄宅配箱。80サイズ。
用途
宅配用
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
ブラック
サイズ
80サイズ
タイプ
大 浅口
入数(枚)
100
本体質量(g)
142
内寸法(mm)
340×242×43
数量(個)
パーツ数:1