※使用例1.

宅配用ギフト箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 11505579 品番 NK-443
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

シックな黒木目柄宅配ギフト箱。

用途宅配用、ギフト用 材質段ボール E段 形状1枚組立式 ブラック サイズ80サイズ タイプ深口 入数(枚)50 本体質量(g)250 内寸法(mm)280×210×97 数量(個)パーツ数:2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする