※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
サービス宅配箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
11505597
品番
NK-445
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ナチュラルテイストの宅配箱。様々な商品にご利用いただけます。
用途
宅配用
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
クラフト
サイズ
80サイズ
タイプ
深口
入数(枚)
100
本体質量(g)
177
内寸法(mm)
285×218×99
数量(個)
パーツ数:1