ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
ワンタッチ宅配箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
タイプ
90H
注文コード
11505615
品番
SK-161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
組立簡単ワンタッチ白宅配箱。強化段ボール使用の60サイズ。
用途
宅配用
材質
段ボール B段
形状
底ワンタッチ
サイズ
60サイズ
タイプ
90H
入数(枚)
100
本体質量(g)
166
内寸法(mm)
295×195×90
数量(個)
パーツ数:1