ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
お好み箱1枚の組立式4cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
11505676
品番
EE-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
組み立て簡単!クリーム色の優しい風合いが、どんな商品にも合います!
用途
宅配用
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
クリーム
サイズ
80サイズ
入数(枚)
100
本体質量(g)
181
内寸法(mm)
400×280×40
数量(個)
パーツ数:1