画像準備中

お好み箱1枚の組立式9cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 11505798 品番 EE-96
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

組み立て簡単!ナチュラルな風合いが、どんな商品にも合います!

用途宅配用 材質段ボール 5号段 形状1枚組立式 クリーム サイズ80サイズ 入数(枚)50 本体質量(g)272 内寸法(mm)400×280×90 数量(個)パーツ数:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする