ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
ポスティングボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
11505841
品番
EE-685
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
ポスト投函サイズの宅配箱。通販アイテムに最適!
用途
宅配用
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
ピンク
サイズ
25H
入数(枚)
100
本体質量(g)
94
内寸法(mm)
304×222×20
数量(個)
パーツ数:1