画像準備中

EGケース 350ml FS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 11505868 品番 K-1564FS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

送り状貼るだけで発送可能な、缶ビール宅配箱。

用途宅配用 材質段ボール E段 形状底ワンタッチ クラフト サイズ60サイズ タイプ6本 入数(枚)100 本体質量(g)99 内寸法(mm)199×134×125 数量(個)パーツ数:1 FSC認証認定 FSC認証番号C134978

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする