ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
EGケース 350ml FS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
11505911
品番
K-1568FS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
送り状貼るだけで発送可能な、缶ビール宅配箱。
用途
宅配用
材質
段ボール E段
形状
底ワンタッチ
色
クラフト
サイズ
80サイズ
タイプ
18本
入数(枚)
50
本体質量(g)
223
内寸法(mm)
396×200×125
数量(個)
パーツ数:1
FSC認証
認定
FSC認証番号
C134978