※使用例1.

NK-24 送り箱 ヤマニパッケージ 11505929 NK-24 送り箱 ヤマニパッケージ 11505929

送り箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード11505929 品番NK-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

宅配可能な送り箱。80サイズ。様々な商品にお使いいただけます。

用途宅配用 材質段ボール 5号段 形状1枚組立式 クリーム サイズ80サイズ タイプ 入数(枚)100 本体質量(g)186 内寸法(mm)354×250×64 数量(個)パーツ数:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする