画像準備中

A式箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(60枚) タイプ5kg 注文コード11505947 品番EE-115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はタイプ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

発送に必要な段ボールケース。様々なサイズを取り揃えています。

用途発送用 材質段ボール A段 形状A式 ホワイト サイズ80サイズ タイプ5kg 入数(枚)60 本体質量(g)306 内寸法(mm)354×249×132 数量(個)パーツ数:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする