曜日別特売

クレダン(K-1)120

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1ケース(20枚)注文コード11506166品番EE-298
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

発送時に商品をしっかり保護できる緩衝材。梱包時の必需品です。

用途緩衝用セット内容パーツ数:1ブラウン質量(g)450入数(枚)20内寸法(mm)1200×2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする