※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 緩衝材
ヤマニパッケージの ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
ヤマニパッケージの 袋タイプ
肉箱深口用エアーキャップ袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
11506191
品番
NK-422
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
箱を入れてそのまま発送可能なエアーキャップ袋です。
用途
緩衝用
セット内容
パーツ数:1
材質
PE
質量(g)
15
入数(枚)
100
内寸法(mm)
250×370×80