ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの トレー型
ギフトトレー Yストライプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
色
ピンク
注文コード
11506236
品番
EE-416
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ポップなストライプ柄のギフトボックス。みんな楽しい気持ちに。
用途
ギフト用
材質
段ボール G段
形状
1枚組立式
色
ピンク
サイズ
L
入数(枚)
100
本体質量(g)
115
内寸法(mm)
255×170×80
数量(個)
パーツ数:1