※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
マニホールド形減圧弁
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
圧力計
圧力計付(側面ねじタイプ)
注文コード
11506293
品番
ARM3000-04A-03G2
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・型式
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(G2) 側面ねじタイプ:GA33-10-01
ボディサイズ
3000
配管方法
(A) 共通IN(エンドプレートより取入)
ねじの種類
(-) Rc
連数
(04) 4連
圧力計
圧力計付(側面ねじタイプ)
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード