※使用例

COPトレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(800枚) ブラック 注文コード11506401 品番L-5041
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は色・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

色が奏でる紙トレー。各色各サイズ取り揃えております。

用途ギフト用 材質段ボール F段 ブラック サイズ3L 入数(枚)800 本体質量(g)24 内寸法(mm)215×115×50(底185×90) 数量(個)パーツ数:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする