ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
紺ベタ 720ml・900ml兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
11506498
品番
K-1479
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
シックな紺色にゴールドが映える、かぶせタイプのBOXです。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
フタ・身式
色
ネイビー
サイズ
2本
入数(枚)
50
本体質量(g)
360
内寸法(mm)
305×200×86
数量(個)
パーツ数:3