画像準備中

格子柄(みやび)太・細兼用720ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(30枚) 注文コード 11506550 品番 K-1494
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

お中元・お歳暮シーズンにぴったり。

用途ギフト用 材質フタ/コートボール、身・仕切/E段、金台紙/紙 形状フタ・身式 サイズ3本 入数(枚)30 本体質量(g)504 内寸法(mm)300×268×90 数量(個)パーツ数:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする