ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
720ml太瓶1本入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
11506586
品番
K-1559
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
高級感のあるマット黒箱。日本酒を引き立たせます。
用途
ギフト用
材質
蓋:350gコートボール 身・仕切・天パット:E段
形状
フタ・身式
色
ブラック
入数(枚)
50
本体質量(g)
197
内寸法(mm)
280×88×88
数量(個)
パーツ数:4