ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
白銀720ml
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
11506620
品番
K-1580
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
涼しげな色合いで、中身が際立ちます。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
フタ・身式
色
白銀
タイプ
1本
入数(枚)
50
本体質量(g)
260
内寸法(mm)
307×100×88
数量(個)
パーツ数:3