画像準備中

ロングワイン・シャンパン兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(40枚) 注文コード 11506665 品番 K-1605
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スパークリングワインとロングワインに最適!黒いシートの高級感と利便性が人気です。

用途ギフト用 材質段ボール E段 形状フタ・身式 ブラック タイプ2本箱 入数(枚)40 本体質量(g)465 内寸法(mm)355×184×90 数量(個)パーツ数:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする