ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
ゴールド720ml 細太兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
11506690
品番
K-1628
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
高級感際立つ、ゴールドのかぶせ箱。
用途
ギフト用
材質
フタ・身・仕切 E段 金台紙(特殊紙)
形状
フタ・身式
色
ゴールド
タイプ
1本
入数(枚)
50
本体質量(g)
322
内寸法(mm)
300×89×90
数量(個)
パーツ数:4