画像準備中

ゴールド720ml 細太兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 11506699 品番 K-1629
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

高級感際立つ、ゴールドのかぶせ箱。

用途ギフト用 材質フタ・身・仕切 E段 金台紙(特殊紙) 形状フタ・身式 ゴールド タイプ2本 入数(枚)50 本体質量(g)482 内寸法(mm)300×178×90 数量(個)パーツ数:4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする