※使用例

トロピカルマンゴー2ヶ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(80枚) 注文コード11506717 品番L-2483
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

マンゴーの果実が目を引く、マンゴー用2個ギフト箱。

用途ギフト用 材質蓋:E段貼合 身・台座:E段 形状フタ・身式 入数(枚)80 本体質量(g)253 内寸法(mm)190×140×105 数量(個)パーツ数:3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする