※使用例1.

L-2487 彩りぶどう 身深 ヤマニパッケージ 11506751 L-2487 彩りぶどう 身深 ヤマニパッケージ 11506751 L-2487 彩りぶどう 身深 ヤマニパッケージ 11506751

彩りぶどう 身深

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(30枚) 注文コード 11506751 品番 L-2487
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ぶどう3色をイラストで表現した人気の彩シリーズ箱。

用途ギフト用 材質蓋 B段貼合、身 B段 形状フタ・身式 サイズ 入数(枚)30 本体質量(g)528 内寸法(mm)305×245×140 数量(個)パーツ数:2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする