※使用例1.

グレースピーチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚) サイズ2 注文コード11506778 品番L-2500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

グレスピーチシリーズ。

用途ギフト用 材質フタ270g/EF貼合 身BF 形状フタ・身式 サイズ2 入数(枚)50 本体質量(g)398 内寸法(mm)225×315×110 入数2Lサイズの桃が6個 数量(個)パーツ数:2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする