※使用例1.

L-2501 もぎたてのぶどうグリーン ヤマニパッケージ 11506787 L-2501 もぎたてのぶどうグリーン ヤマニパッケージ 11506787 L-2501 もぎたてのぶどうグリーン ヤマニパッケージ 11506787

もぎたてのぶどうグリーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(40枚) 材質フタB段貼合(270g/B5) 身BF 注文コード11506787 品番L-2501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

売れ筋商品。もぎたてぶどうのギフト箱。

用途ギフト用 材質フタB段貼合(270g/B5) 身BF 形状フタ・身式 入数(枚)40 本体質量(g)494 内寸法(mm)220×270×135 収納サイズぶどう2kg2房 数量(個)パーツ数:2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする