※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
グレースピーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
サイズ
2.5
注文コード
11506796
品番
L-2507
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
グレスピーチシリーズ。
用途
ギフト用
材質
フタ270g/EF貼合 身BF
形状
フタ・身式
サイズ
2.5
入数(枚)
50
本体質量(g)
420
内寸法(mm)
255×315×110
入数
Lサイズの桃が8個
数量(個)
パーツ数:2