※使用例2.フタ

L-2509 もぎたてのぶどうグリーン ヤマニパッケージ 11506805 L-2509 もぎたてのぶどうグリーン ヤマニパッケージ 11506805

もぎたてのぶどうグリーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(40枚) 材質フタ貼合(310g/B5) 身BF 注文コード11506805 品番L-2509
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

売れ筋商品。もぎたてぶどうのギフト箱。

用途ギフト用 材質フタ貼合(310g/B5) 身BF 形状フタ・身式 サイズ 入数(枚)40 本体質量(g)385 内寸法(mm)185×230×135 収納サイズぶどう1.4kg1房 数量(個)パーツ数:2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする