※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30枚)
注文コード
11506821
品番
L-2511
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
白箱のホワイトシリーズ。無地でフルーツ以外にも使用可能。
用途
ギフト用
材質
フタ:E段貼合 身・パット:E段
形状
フタ・身式
色
ホワイト
サイズ
特大深口
入数(枚)
30
本体質量(g)
832
内寸法(mm)
285×400×175
数量(個)
パーツ数:3