※使用例1.

L-2516FS 大玉 2個 FS ヤマニパッケージ 11506830 L-2516FS 大玉 2個 FS ヤマニパッケージ 11506830 L-2516FS 大玉 2個 FS ヤマニパッケージ 11506830

大玉 2個 FS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(30枚) 注文コード11506830 品番L-2516FS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

白箱のホワイト無地箱。大玉フルーツにおすすめです。

用途ギフト用 材質フタ E段 身・台座 BF 形状フタ・身式 ホワイト 入数(枚)30 本体質量(g)453 内寸法(mm)325×170×150 数量(個)パーツ数:3 FSC認証認定 FSC認証番号C134978

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする