SMC
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
圧力計
圧力計付
排気機構
リリーフタイプ
付属品
(A) 圧力計付
注文コード
11506835
品番
ARM5AA1-207-A
参考基準価格(税別)
¥10,120
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・排気機構・付属品
など
161
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計付
排気機構
リリーフタイプ
表示単位
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
付属品
(A) 圧力計付
レギュレータブロックの連数
(2) 2連
給気ブロック取付位置
L側
IN・OUT継手種類
(07) IN側: ストレートΦ6、 OUT側: ストレートΦ4
IN配管位置
(1) 下
マニホールド取付方法
(A) ダイレクト取付
CADデータダウンロード